CIMCO - JT-linjapihdit 180mm - 108782 CIMCO

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 185 mm
Ulospäin leikkaava terä - kyllä
Eristetty - kyllä
Kädensijan grippi - 2-komponentti
Kipinöimätön malli - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410064596601
Sähkönumero
6459660
Toimittajan tuotenumero
108782
Tukkuerä
2
Pituus:
185 mm
Ulospäin leikkaava terä:
kyllä
Eristetty:
kyllä
Kädensijan grippi:
2-komponentti
Kipinöimätön malli:
ei
Jännitesuojattu 1000 V:
kyllä
Puristussuojalla:
ei


