CIMCO - JT-räikkävään.1/2 istuk.250mm - 112628 CIMCO

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liitäntäkoko - 1/2"
Läpityöntökaralla - ei
Nivelellä - ei
Eristetty - kyllä
Pituus - 335 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4021103126288
Sähkönumero
6459840
Toimittajan tuotenumero
112628
Tukkuerä
1
Liitäntäkoko:
1/2"
Läpityöntökaralla:
ei
Nivelellä:
ei
Eristetty:
kyllä
Pituus:
335 mm
Soveltuu hylsyille:
kyllä
Soveltuu ruuvauskärjille:
ei
Suunnanvaihto:
kyllä
Jännitesuojattu 1000 V:
kyllä
Kahvalla:
kyllä
Rajähdyssuojattu:
ei
Antimagneettinen:
ei
Teräsrakenneräikkä:
kyllä
Korkeus:
149 mm
Vääntökahva:
ei
Ulosvedettävä kahva:
ei
Hylsyn lukitus:
kyllä
Integroitu lukituksen vapautus:
kyllä
Nivelletty pää:
ei
Pyöritettävä pää:
ei
Materiaali:
muu
Paino:
685 g


