CIMCO - JT-ruuvimeisseli ph 0 - 117730 CIMCO

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Ruuvausjärjestelmä:
Phillips PHTärkeimmät tuotetiedot
Ruuvausjärjestelmä - Phillips PH
Koko - 0
Malli / Tyyppi - suora
Terän pituus - 60 mm
Eristetty - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410064587821
Sähkönumero
6458782
Toimittajan tuotenumero
117730
Tukkuerä
1
Ruuvausjärjestelmä:
Phillips PH
Koko:
0
Malli / Tyyppi:
suora
Terän pituus:
60 mm
Eristetty:
kyllä
Jännitesuojattu 1000 V:
kyllä
Kädensijan grippi:
2-komponentti
Tarkkuusmalli:
ei
Kipinöimätön malli:
ei
Antimagneettinen:
kyllä
Puristustoiminto:
ei


