CIMCO - JT-ruuvimeisseli ph 1 - 117731 CIMCO

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ruuvausjärjestelmä - Phillips PH
Koko - 1
Malli / Tyyppi - suora
Terän pituus - 80 mm
Eristetty - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410064587838
Sähkönumero
6458783
Toimittajan tuotenumero
117731
Tukkuerä
1
Ruuvausjärjestelmä:
Phillips PH
Koko:
1
Malli / Tyyppi:
suora
Terän pituus:
80 mm
Eristetty:
kyllä
Jännitesuojattu 1000 V:
kyllä
Kädensijan grippi:
2-komponentti
Tarkkuusmalli:
ei
Kipinöimätön malli:
ei
Antimagneettinen:
kyllä
Puristustoiminto:
ei


