CIMCO - JT-ruuvimeisseli pz 1 - 117741 CIMCO

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Ruuvausjärjestelmä:
Pozidriv PZTärkeimmät tuotetiedot
Ruuvausjärjestelmä - Pozidriv PZ
Koko - 1
Malli / Tyyppi - suora
Terän pituus - 80 mm
Eristetty - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410064587890
Sähkönumero
6458789
Toimittajan tuotenumero
117741
Tukkuerä
1
Ruuvausjärjestelmä:
Pozidriv PZ
Koko:
1
Malli / Tyyppi:
suora
Terän pituus:
80 mm
Eristetty:
kyllä
Jännitesuojattu 1000 V:
kyllä
Kädensijan grippi:
2-komponentti
Tarkkuusmalli:
ei
Kipinöimätön malli:
ei
Antimagneettinen:
kyllä
Puristustoiminto:
ei


