CIMCO - JT-ruuvimeisselisarja 13-os. - 117000 CIMCO

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Työkalujen kokonaismäärä - 13
Ruuvitalttojen määrä PH - 2
Ruuvitalttojen määrä PZ - 2
Ruuvitalttojen määrä ura - 5
Sähköasentajan työkalusarja - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410064590265
Sähkönumero
6459026
Toimittajan tuotenumero
117000
Tukkuerä
1
Työkalujen kokonaismäärä:
13
Ruuvitalttojen määrä PH:
2
Ruuvitalttojen määrä PZ:
2
Ruuvitalttojen määrä ura:
5
Sähköasentajan työkalusarja:
ei
Pakkaustyyppi:
ei ole
Lämmitys- / LVI-asentajan työkalusarja:
ei
Ruuvitalttojen määrä Torx:
4


