Etusivu

CIMCO - JT-ruuvimeisselisarja 5-os. - 117850 CIMCO SLIMFIT

Cimco International GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Työkalujen kokonaismäärä - 5

  • Ruuvitalttojen määrä PH - 0

  • Ruuvitalttojen määrä PZ - 2

  • Ruuvitalttojen määrä ura - 3

  • Lenkkiavaimien määrä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4021103178508

Sähkönumero

6458503

Toimittajan tuotenumero

117850

Tukkuerä

1

Työkalujen kokonaismäärä:

5

Ruuvitalttojen määrä PH:

0

Ruuvitalttojen määrä PZ:

2

Ruuvitalttojen määrä ura:

3

Lenkkiavaimien määrä:

0

Hylsysavaimien määrä:

0

Sähköasentajan työkalusarja:

kyllä

Pakkaustyyppi:

pahvilaatikko

Lämmitys- / LVI-asentajan työkalusarja:

kyllä

Hylsyjen määrä:

0

Kiintoavaimien määrä:

0

Kärkihylsyjen määrä:

0

Ruuvitalttojen määrä Torx:

0

Viilojen määrä:

0

Puuporanterien määrä:

0

Betoni- / kiviporanterien määrä:

0

Metalliporanterien HSS määrä:

0

Ohjausporanterien määrä:

0

Kartioporanterien määrä:

0

Upotusreunusten määrä:

0

Reikäsahojen määrä:

0

Kaapelileikkurien määrä:

0

Koaksiaalikaapelityökalujen määrä:

0

Kuitukaapelin viimeistelytyökalujen määrä:

0

Mittaustyökalujen määrä:

0

Ruuvitalttasarja 5-osainen Cimco 117850 1000W slim. Sis. 3,4 ja 5mmtalta ja PZ1 ja PZ2