CIMCO - JT-ruuvimeisselisarja 7-os. - 117800 CIMCO

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Työkalujen kokonaismäärä - 7
Ruuvitalttojen määrä PH - 2
Ruuvitalttojen määrä ura - 5
Sähköasentajan työkalusarja - kyllä
Pakkaustyyppi - ei ole
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410064587647
Sähkönumero
6458764
Toimittajan tuotenumero
117800
Tukkuerä
1
Työkalujen kokonaismäärä:
7
Ruuvitalttojen määrä PH:
2
Ruuvitalttojen määrä ura:
5
Sähköasentajan työkalusarja:
kyllä
Pakkaustyyppi:
ei ole
Lämmitys- / LVI-asentajan työkalusarja:
ei
VDE Sähköasentajan ruuviruuvitalttasarja 7-OSAINEN
VDE-ruuvitaltta ruuveille 2,5 x 0,4 x 75, 3,0 x 0,5 x 100, 4,0 x 0,8 x 100, 5,5 x 1,0 x 125, VDE-ristikantaruuvitaltta 1 x 80, 2 x 100, VDE-jännitemittari (250 V AC)
VDE-ruuvitaltta ruuveille 2,5 x 0,4 x 75, 3,0 x 0,5 x 100, 4,0 x 0,8 x 100, 5,5 x 1,0 x 125, VDE-ristikantaruuvitaltta 1 x 80, 2 x 100, VDE-jännitemittari (250 V AC)


