CIMCO - JT-silmukka-avain 13mm - 112764 CIMCO

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Avainväli pieni - 13 mm
Pituus - 220 mm
Avolenkki - ei
Räikkätoiminto - ei
Yksipäinen malli - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4021103127643
Sähkönumero
6459753
Toimittajan tuotenumero
112764
Tukkuerä
5
Avainväli pieni:
13 mm
Pituus:
220 mm
Avolenkki:
ei
Räikkätoiminto:
ei
Yksipäinen malli:
kyllä
Avainpään leveys (pieni):
21.5 mm
Jännitesuojattu 1000 V:
kyllä
Avainpään paksuus (pieni):
28 mm
Kaarisilmukka-avain:
ei
Taivutettu:
kyllä
Kipinöimätön malli:
ei
Lenkkipään kulmamäärä:
6
Pinnan suojaus:
muovipinnoitettu
Pintakäsittely:
käsittelemätön


