CIMCO - JT-sivuleikkuri 160mm - 108786 CIMCO

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Muoto - voimasivuleikkuri
Pituus - 160 mm
Eristetty - kyllä
Jännitesuojattu 1000 V - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410064596489
Sähkönumero
6459648
Toimittajan tuotenumero
108786
Tukkuerä
2
Muoto:
voimasivuleikkuri
Pituus:
160 mm
Eristetty:
kyllä
Jännitesuojattu 1000 V:
kyllä


