Etusivu

CIMCO - JT-T-avain 13mm / 300mm - 110856 CIMCO

Cimco International GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Avaimen leukaväli:

13 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - T-kahva

  • Avaimen leukaväli - 13 mm

  • Kokonaispituus - 360 mm

  • Taipuisa - ei

  • Jännitesuojattu 1000 V - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 2 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4021103108369

Sähkönumero

6459804

Toimittajan tuotenumero

110836

Tukkuerä

2

Malli / Tyyppi:

T-kahva

Avaimen leukaväli:

13 mm

Kokonaispituus:

360 mm

Taipuisa:

ei

Jännitesuojattu 1000 V:

kyllä

Terän pituus:

160 mm

Kädensijan materiaali:

metalli

Terän muoto:

kuusio

Sopii kuusikulmaisille muttereille:

kyllä

Vääntimen syvyys:

160 mm

Magneettinen:

ei

Leukojen leveys:

25 mm

Sopii jatkovarteen:

ei

Sisältää jatkovarren:

ei

Pyörimisenesto:

ei