CIMCO - JT-T-avain 17mm / 300mm - 110860 CIMCO

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - T-kahva
Avaimen leukaväli - 17 mm
Kokonaispituus - 360 mm
Taipuisa - ei
Jännitesuojattu 1000 V - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4021103108406
Sähkönumero
6459816
Toimittajan tuotenumero
110840
Tukkuerä
2
Malli / Tyyppi:
T-kahva
Avaimen leukaväli:
17 mm
Kokonaispituus:
360 mm
Taipuisa:
ei
Jännitesuojattu 1000 V:
kyllä
Terän pituus:
160 mm
Kädensijan materiaali:
metalli
Terän muoto:
kuusio
Sopii kuusikulmaisille muttereille:
kyllä
Vääntimen syvyys:
23 mm
Magneettinen:
ei
Leukojen leveys:
26 mm
Sopii jatkovarteen:
ei
Sisältää jatkovarren:
ei
Pyörimisenesto:
ei


