CIMCO - JT-torxruuvitaltta T20x100mm - 117920 CIMCO

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Koko (TX) - 20
Terän pituus - 100 mm
Reiällinen kahva - ei
Eristetty - kyllä
Jännitesuojattu 1000 V - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410064058062
Sähkönumero
6405806
Toimittajan tuotenumero
117920
Tukkuerä
10
Koko (TX):
20
Terän pituus:
100 mm
Reiällinen kahva:
ei
Eristetty:
kyllä
Jännitesuojattu 1000 V:
kyllä
Kädensijan grippi:
2-komponentti


