CIMCO - Kaapelinkatkaisutyökalu - Kaapelileikkurit 180mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4021103201145
Sähkönumero
6458635
Toimittajan tuotenumero
120114
Tukkuerä
1
1000 V VDE-kaapelileikkurit
Kupari- ja alumiinikaapeleille erittäin hyvä leikkauskyky, valmistettu kotelokarkaistusta 5 mm:n tasoteräksestä, tarkkuushiotut leikkuureunat, hienoksi pronssitetut, 2-komponenttiset muoviset kahvaholkit, joissa on erikoisterä enintään Ø 18 mm:n hienolankakaapeleille
• VDE/GS-hyväksytty
• IEC 60900:n ja VDE 0682/part 201:n mukaan
• Tuote on nykyisen tuoteturvallisuuslain (ProdSG) mukainen
Kupari- ja alumiinikaapeleille erittäin hyvä leikkauskyky, valmistettu kotelokarkaistusta 5 mm:n tasoteräksestä, tarkkuushiotut leikkuureunat, hienoksi pronssitetut, 2-komponenttiset muoviset kahvaholkit, joissa on erikoisterä enintään Ø 18 mm:n hienolankakaapeleille
• VDE/GS-hyväksytty
• IEC 60900:n ja VDE 0682/part 201:n mukaan
• Tuote on nykyisen tuoteturvallisuuslain (ProdSG) mukainen


