CIMCO - Kaapelinkatkaisutyökalu - Kaapelinkatkaisu max 45mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kokonaispituus - 220 mm
Soveltuu monisäikeiselle johtimelle - kyllä
Vaihdettavat terät - kyllä
Soveltuu hienosäikeiselle johtimelle - kyllä
Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4021103201688
Sähkönumero
6407836
Toimittajan tuotenumero
120168
Tukkuerä
1
Kokonaispituus:
220 mm
Soveltuu monisäikeiselle johtimelle:
kyllä
Vaihdettavat terät:
kyllä
Soveltuu hienosäikeiselle johtimelle:
kyllä
Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:
kyllä
Kädensijan grippi:
1-komponentti
Yhden käden kaapelinkatkaisutyökalu, sellaisten kaapeleiden puristamattomaan leikkaamiseen, joiden ulkohalkaisija on max. 45 mm. Soveltuu kupari- ja alumiinikaapeleille, ei sovellu teräslangoille, teräsvahvisteisille kaapeleille eikä kovavetoisille Cu- ja Bz-johtimille. Terävien, erikoiskarkaistujen leikkuureunojen ansiosta puhdas leikkaus, kompaktista rakenteesta huolimatta voidaan käyttää vain yhdellä kädellä neulalaakereilla varustetun eksentrisellä voimansiirrolla varustetun räikkämekanismin ja pienellä aukon leveydellä varustettujen ergonomisten kahvojen ansiosta. Kahvat ovat kuitenkin riittävän pitkät tukemaan toista kättä huippukuormitusten aikana. Paino vain 980 g. Liikuteltava, täysin kääntyvä leikkuuterä, joka voidaan irrottaa mihin tahansa asentoon, helppo vaihtaa (kääntyvä vaihtoterä Cimco tuotenro 12 9168), kahvojen lukitus kiertonupin avulla (punainen merkintä), leikkuuterien helppo avaaminen avoimeen asentoon lukittavasta salvasta. Max. Leikkuukapasiteetit Cu ( kupari ) max. Ø 45 mm, kerrattu 300 mm² / 600 mCM, sektorijohdin 3x70SM; AL (alumiini) max. Ø 45 mm, säikeistetty 400 mm² / 800 MCM; sektorijohdin 4x70 SE.


