CIMCO - Kasvonsuojain - 1000V VDE, Suojaluokka 2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Varustettu pääpannalla - ei
Leukasuojalla - kyllä
Taittuva - kyllä
Valokaaritestattu - kyllä
Materiaali - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4021103064481
Sähkönumero
6307836
Toimittajan tuotenumero
140253
Tukkuerä
1
Varustettu pääpannalla:
ei
Leukasuojalla:
kyllä
Taittuva:
kyllä
Valokaaritestattu:
kyllä
Materiaali:
muu
Tiiveysrengas:
ei
Vaihdettavat linssit:
ei
CIMCO-1000V kasvonsuojain luokka 2. Viimeisimmän sukupolvensähköasentajien kasvonsuojain, kevyt, käyttöikä jopa 10 vuotta,.valokaarivika-testattu DGUV GS-ET-29, luokka 2 (APC 2), DIN EN 166 mukaisesti.


