CIMCO - Kasvonsuojain - Kasvonsuojain hupulla

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Varustettu pääpannalla - kyllä
Leukasuojalla - kyllä
Taittuva - ei
Valokaaritestattu - kyllä
Materiaali - polyesteri (PET)
Pakkaus ja ehdot
1 pr
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4021103402061
Sähkönumero
6307814
Toimittajan tuotenumero
140206
Tukkuerä
1
Varustettu pääpannalla:
kyllä
Leukasuojalla:
kyllä
Taittuva:
ei
Valokaaritestattu:
kyllä
Materiaali:
polyesteri (PET)
Tiiveysrengas:
ei
Vaihdettavat linssit:
ei
Sähköasentajan kasvonsuojain hupulla, DIN EN 166:n mukaisesti, jotakäytetään valokaarien kasvon- ja korvasuojana lyhytaikaisissa kytkentätöissä ja muissa jännitteisissä töissä. Tyyppitestattu ja CE-hyväksytty.


