Etusivu

CIMCO - Katkaisu/kuorinta Al/Cu 50/35 - 129995 CIMCO CC22, 160mm

Cimco International GmbH
KopioiKopioi
CIMCO - Katkaisu/kuorinta Al/Cu 50/35 - 129995 CIMCO CC22, 160mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kokonaispituus - 160 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410064561999

Sähkönumero

6456199

Toimittajan tuotenumero

129995

Tukkuerä

1

Kokonaispituus:

160 mm