CIMCO - Kiintoavain - VDE-eristetty, 1000V, SW15


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Yksipäinen malli - kyllä
Avainväli suuri - 15 mm
Pituus - 160 mm
Jännitesuojattu 1000 V - kyllä
Oikealle taivutettu avainpää - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4021103127186
Sähkönumero
6459699
Toimittajan tuotenumero
112718
Tukkuerä
5
Yksipäinen malli:
kyllä
Avainväli suuri:
15 mm
Pituus:
160 mm
Jännitesuojattu 1000 V:
kyllä
Oikealle taivutettu avainpää:
ei
Avainpään leveys (suuri):
35 mm
Avainpään paksuus (suuri):
6 mm
Kipinöimätön malli:
ei
Sopii jatkovarteen:
ei
Sisältää jatkovarren:
ei
Kartiokahva:
ei
Pinnan suojaus:
muovipinnoitettu
Pintakäsittely:
käsittelemätön