Etusivu

CIMCO - Kiintoavain - VDE-eristetty, 1000V, SW8

Cimco International GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Yksipäinen malli - kyllä

  • Avainväli suuri - 8 mm

  • Pituus - 100 mm

  • Jännitesuojattu 1000 V - kyllä

  • Oikealle taivutettu avainpää - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4021103127049

Sähkönumero

6459678

Toimittajan tuotenumero

112704

Tukkuerä

5

Yksipäinen malli:

kyllä

Avainväli suuri:

8 mm

Pituus:

100 mm

Jännitesuojattu 1000 V:

kyllä

Oikealle taivutettu avainpää:

ei

Avainpään leveys (suuri):

20.5 mm

Avainpään paksuus (suuri):

4 mm

Kipinöimätön malli:

ei

Sopii jatkovarteen:

ei

Sisältää jatkovarren:

ei

Kartiokahva:

ei

Pinnan suojaus:

muovipinnoitettu

Pintakäsittely:

käsittelemätön

Avokoloavain 1000V VDE, DIN 7446, kromivanadiiniterästä. SW8; pituus:105 mm