Etusivu

CIMCO - Kuorimapihdit säädettävät - 100686 CIMCO

Cimco International GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kuorittavan alueen poikkipinta-ala (alue) - 0.75...6 mm²

  • Säädettävä kuorintasyvyys - kyllä

  • Eristetty - kyllä

  • Vaijerileikkurilla - kyllä

  • Kuorittavan alueen halkaisija (alue) - 0.75...5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410064584592

Sähkönumero

6458459

Toimittajan tuotenumero

100686

Tukkuerä

1

Kuorittavan alueen poikkipinta-ala (alue):

0.75...6 mm²

Säädettävä kuorintasyvyys:

kyllä

Eristetty:

kyllä

Vaijerileikkurilla:

kyllä

Kuorittavan alueen halkaisija (alue):

0.75...5 mm

Säädettävä kuorinta-alue:

ei

Pitkittäin leikkaava:

ei

Pyöristävä katkaisu:

kyllä

Spiraalileikkaus:

ei

Jännitesuojattu 1000 V:

kyllä

Kädensijan grippi:

2-komponentti