CIMCO - Kuulonsuojain - Kypärään kiinn. kuulosuojaimet

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Vaimennus - 90 dB
Kannatustapa - päälakisanka
Väri - musta
Radiovastaanotin - ei
Radiolinkitys - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4021103402757
Sähkönumero
6307841
Toimittajan tuotenumero
140275
Tukkuerä
1
Vaimennus:
90 dB
Kannatustapa:
päälakisanka
Väri:
musta
Radiovastaanotin:
ei
Radiolinkitys:
ei
Säädettävä:
kyllä
Päälakisangan materiaali:
muovi
Päälakisangan materiaalin laatu:
muu
Paino:
252 g
Minimi pitovoima:
100 N
Koko:
yleiskäyttöinen
Taittuva:
ei
Bluetooth:
ei
Aktiivinen melun vaimennus:
ei
Vaihdettavat vaimennustyynyt:
ei
Hyvin havaittavissa (huomioväri):
kyllä


