CIMCO - Kuulonsuojain - Uudelleenkäytettävät korvatul.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - kartiomainen
Vaimennus - 20 dB
Mukautuvat laipat - ei
Varustettu nauhalla - kyllä
Varustettu pääpannalla - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4021103402801
Sähkönumero
6307843
Toimittajan tuotenumero
140280
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
kartiomainen
Vaimennus:
20 dB
Mukautuvat laipat:
ei
Varustettu nauhalla:
kyllä
Varustettu pääpannalla:
ei
Sangallinen:
ei
Vaihdettava suojainosa:
ei
Väri:
vihreä
Uudelleenkäytettävä:
ei
Hyvin havaittavissa (huomioväri):
ei
Antibakteerinen käsittely:
ei


