CIMCO - Kypärätarvike - Leukahihna CIMCO-kypärään

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Koko - yleiskäyttöinen
Materiaali - muu
Väri - musta
Kiinnitys - muu
Kokoalue - 200...350 mm
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4021103402689
Sähkönumero
6307838
Toimittajan tuotenumero
140268
Tukkuerä
1
Koko:
yleiskäyttöinen
Materiaali:
muu
Väri:
musta
Kiinnitys:
muu
Kokoalue:
200...350 mm
Hyvin havaittavissa (huomioväri):
ei
Säätö:
muu
Hikinauhalla:
ei
Kuulonsuojaimet:
ei
Kasvosuojain:
ei
Niskasuojuksella:
ei
Soveltuu nimellisjännitteelle (maks.):
1000 V
Paino:
10 g
Joustava leukahihna suojakypärään. Varmistaa kypärän paikallaanpysymisen esim. kovassa tuulessa, korkealla työkenneltäessä jne. Suojakypärään (CIMCO-nro 140200 - 140203).


