CIMCO - Lenkkiavain - VDE-eristetty, 1000V, SW27

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Avainväli pieni - 27 mm
Pituus - 355 mm
Avolenkki - ei
Räikkätoiminto - ei
Yksipäinen malli - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4021103127780
Sähkönumero
6459869
Toimittajan tuotenumero
112778
Tukkuerä
1
Avainväli pieni:
27 mm
Pituus:
355 mm
Avolenkki:
ei
Räikkätoiminto:
ei
Yksipäinen malli:
kyllä
Avainpään leveys (pieni):
42 mm
Jännitesuojattu 1000 V:
kyllä
Avainpään paksuus (pieni):
36 mm
Kaarisilmukka-avain:
ei
Taivutettu:
kyllä
Kipinöimätön malli:
ei
Lenkkipään kulmamäärä:
6
Pinnan suojaus:
muovipinnoitettu
Pintakäsittely:
käsittelemätön


