CIMCO - Linjapihdit täysin eristeiset - 100796 CIMCO

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kokonaispituus - 195 mm
Leukojen pituus (syvyys) - 45 mm
Eristetty - kyllä
Kahvan pinnoite - muovipäällysteinen
Kädensijan grippi - 2-komponentti
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4021103007969
Sähkönumero
6458626
Toimittajan tuotenumero
100796
Tukkuerä
0
Kokonaispituus:
195 mm
Leukojen pituus (syvyys):
45 mm
Eristetty:
kyllä
Kahvan pinnoite:
muovipäällysteinen
Kädensijan grippi:
2-komponentti
Leukojen leveys:
5 mm
Avainpään korkeus:
45 mm
Jännitesuojattu 1000 V:
kyllä
ESD-testattu:
ei
Puristussuojalla:
kyllä
Materiaali:
muovi
Pinnan suojaus:
muu
Pintakäsittely:
muu
Paino:
97 g


