CIMCO - Momenttiavain - Eristetty. 1000V 5-50nM 1/2''

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kiristysmomentti - 5...50 Nm
Liitäntäkoko - 1/2"
Elektroninen - ei
Kokonaispituus - 370 mm
Eristetty - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4021103125823
Sähkönumero
6459838
Toimittajan tuotenumero
112582
Tukkuerä
1
Kiristysmomentti:
5...50 Nm
Liitäntäkoko:
1/2"
Elektroninen:
ei
Kokonaispituus:
370 mm
Eristetty:
kyllä
Portaattomasti säädettävä:
kyllä
Mitta-asteikko:
kyllä
Asteikon tarkkuus:
0.1 Nm
Leukojen leveys:
55 mm
Avainpään korkeus:
65 mm
Äänisignaalilla:
ei
Soveltuu jatkovarrelle:
kyllä
Jatkovarsi mukana:
ei
Ruuvitalttamalli:
ei
Jännitesuojattu 1000 V:
kyllä
Paino:
1084 g


