CIMCO - Momenttiavain - Momenttiavain CTW 100

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4021103127506
Sähkönumero
6431631
Toimittajan tuotenumero
115151
Tukkuerä
1
Momenttiavain, 20–100 Nm, toleranssi ±3 %, 1/2 tuuman pikavapautusräikkä ja tarkka mikrometrin asteikko.
Momenttiavain, 20–100 Nm, toleranssi ±3 %, 1/2 tuuman pikavapautusräikkä ja tarkka mikrometrin asteikko. CTW 100 sopii tarkkaan ruuvaustyöhön keskisuurilla vääntömomenteilla ja on suunniteltu päivittäiseen käyttöön korjaamossa. • Vääntömomenttialue 20–100 Nm • Vääntömomentin toleranssi ±3 % • 1/2 tuuman pikavapautusräikkä, 72 hammasta • Käännettävissä oikealle ja vasemmalle • Mikrometrin asteikko ja kaksoisasteikko Nm:lle ja lbf-ft:lle • Ergonominen kahva • Ei VDE-sertifioitu
Momenttiavain, 20–100 Nm, toleranssi ±3 %, 1/2 tuuman pikavapautusräikkä ja tarkka mikrometrin asteikko. CTW 100 sopii tarkkaan ruuvaustyöhön keskisuurilla vääntömomenteilla ja on suunniteltu päivittäiseen käyttöön korjaamossa. • Vääntömomenttialue 20–100 Nm • Vääntömomentin toleranssi ±3 % • 1/2 tuuman pikavapautusräikkä, 72 hammasta • Käännettävissä oikealle ja vasemmalle • Mikrometrin asteikko ja kaksoisasteikko Nm:lle ja lbf-ft:lle • Ergonominen kahva • Ei VDE-sertifioitu