CIMCO - Momenttiavain - Momenttiavainsarja CTW 16

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 setti
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4021103127490
Sähkönumero
6431635
Toimittajan tuotenumero
115150
Tukkuerä
1
Momenttiavainsarja CTW 16 Mini 3–16 Nm, 23-osainen
Kompakti momenttiavainsarja, 3–16 Nm, toleranssi ±4 %, 1/4 tuuman pikavapautusräikkä ja kattava kärkisarja. CTW 16 Mini -sarja tarjoaa kompaktin ratkaisun hallittuihin ruuvaustehtäviin, joissa tarvitaan pieniä vääntömomentteja, sekä monipuoliset lisävarusteet.
• Vääntömomenttialue 3–16 Nm
• Vääntömomentin toleranssi ±4 %
• 1/4 tuuman pikavapautusräikkä, 72 hammasta
• Kuusiokantaveto terille ja neliökantaveto hylsyille
• Luistamaton kahvamuotoilu automaattisella palautustoiminnolla • 23-osainen sarja L-BOXX MINI -laatikossa
• Ei VDE-sertifioitu
Kompakti momenttiavainsarja, 3–16 Nm, toleranssi ±4 %, 1/4 tuuman pikavapautusräikkä ja kattava kärkisarja. CTW 16 Mini -sarja tarjoaa kompaktin ratkaisun hallittuihin ruuvaustehtäviin, joissa tarvitaan pieniä vääntömomentteja, sekä monipuoliset lisävarusteet.
• Vääntömomenttialue 3–16 Nm
• Vääntömomentin toleranssi ±4 %
• 1/4 tuuman pikavapautusräikkä, 72 hammasta
• Kuusiokantaveto terille ja neliökantaveto hylsyille
• Luistamaton kahvamuotoilu automaattisella palautustoiminnolla • 23-osainen sarja L-BOXX MINI -laatikossa
• Ei VDE-sertifioitu


