CIMCO - Momenttiavain - Vääntömomenttiavain CTW 200

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4021103127513
Sähkönumero
6431634
Toimittajan tuotenumero
115152
Tukkuerä
1
Vääntömomenttiavain CTW 200 40–200 Nm
Momenttiavain, 40–200 Nm, toleranssi ±3 %, 1/2 tuuman pikavapautusräikkä ja tarkka mikrometrin asteikko. CTW 200 kattaa suuremman vääntömomenttialueen ja tukee hallittua ruuvausprosessia ammattikäytössä. • Vääntömomenttialue 40–200 Nm • Vääntömomentin toleranssi ±3 % • 1/2 tuuman pikavapautusräikkä, 72 hammasta • Käännettävissä oikealle ja vasemmalle • Mikrometrin asteikko ja kaksoisasteikko Nm:lle ja lbf-ft:lle • Ergonominen kahva • Ei VDE-sertifioitu
Momenttiavain, 40–200 Nm, toleranssi ±3 %, 1/2 tuuman pikavapautusräikkä ja tarkka mikrometrin asteikko. CTW 200 kattaa suuremman vääntömomenttialueen ja tukee hallittua ruuvausprosessia ammattikäytössä. • Vääntömomenttialue 40–200 Nm • Vääntömomentin toleranssi ±3 % • 1/2 tuuman pikavapautusräikkä, 72 hammasta • Käännettävissä oikealle ja vasemmalle • Mikrometrin asteikko ja kaksoisasteikko Nm:lle ja lbf-ft:lle • Ergonominen kahva • Ei VDE-sertifioitu


