CIMCO - Momenttiavain - VDE-hylsysarja 3/8, 19-os

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 setti
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4021103131688
Sähkönumero
6431637
Toimittajan tuotenumero
112864
Tukkuerä
1
19-osainen VDE-hylsysarja, jossa on 3/8 tuuman kaksisuuntainen räikkä, jatkokappaleet ja kuusiohylsyt.
19-osainen VDE-hylsysarja, jossa on 3/8 tuuman kaksisuuntainen räikkä, jatkokappaleet ja kuusiohylsyt. VDE:n 3/8 tuuman 19-osainen hylsysarja tarjoaa käytännöllisen valikoiman sähköasentajille, jotka työskentelevät sähkölaitteistoissa eri avainleveyksillä. Sarja sisältää eristetyn kääntöräikkän, kaksi jatko-osaa sekä kuusiokolo-avainkärjet tarvittavissa kooissa. i-BOXX-säilytyslaatikon ansiosta oikea työkalu löytyy nopeasti. Sisältö: VDE-kääntöräikkä 3/8“ | VDE-jatkeet 90, 170 mm | VDE-hylsyt 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 22 mm
19-osainen VDE-hylsysarja, jossa on 3/8 tuuman kaksisuuntainen räikkä, jatkokappaleet ja kuusiohylsyt. VDE:n 3/8 tuuman 19-osainen hylsysarja tarjoaa käytännöllisen valikoiman sähköasentajille, jotka työskentelevät sähkölaitteistoissa eri avainleveyksillä. Sarja sisältää eristetyn kääntöräikkän, kaksi jatko-osaa sekä kuusiokolo-avainkärjet tarvittavissa kooissa. i-BOXX-säilytyslaatikon ansiosta oikea työkalu löytyy nopeasti. Sisältö: VDE-kääntöräikkä 3/8“ | VDE-jatkeet 90, 170 mm | VDE-hylsyt 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 22 mm