CIMCO - Momenttiavain - VDE-momenttiavain 50, 10?50 Nm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4021103130964
Sähkönumero
6431633
Toimittajan tuotenumero
115161
Tukkuerä
1
VDE-vääntömomenttiavain CTW-VDE 50, 10–50 Nm
VDE-sertifioitu momenttiavain, 10–50 Nm, toleranssi ±3 %, 3/8 tuuman pikavapautusräikkä ja tarkka mikrometrin asteikko. CTW-VDE 50 on kehitetty sähköalan tarkkoihin ruuviliitoksiin, ja siinä yhdistyvät korkea tarkkuus ja VDE-turvallisuus.
• Vääntömomenttialue 10–50 Nm
• Vääntömomentin toleranssi ±3 %
• 3/8 tuuman pikavapautusräikkä, 72 hammasta
• Käännettävä molempiin suuntiin kiristämistä varten
• Mikrometrin asteikko ja kaksoisasteikko Nm:lle ja lbf-ft:lle
• Kapea rakenne ahtaissa tiloissa työskentelyä varten
• Huomautus: Saatavilla vuoden 2026 toisella puoliskolla
VDE-sertifioitu momenttiavain, 10–50 Nm, toleranssi ±3 %, 3/8 tuuman pikavapautusräikkä ja tarkka mikrometrin asteikko. CTW-VDE 50 on kehitetty sähköalan tarkkoihin ruuviliitoksiin, ja siinä yhdistyvät korkea tarkkuus ja VDE-turvallisuus.
• Vääntömomenttialue 10–50 Nm
• Vääntömomentin toleranssi ±3 %
• 3/8 tuuman pikavapautusräikkä, 72 hammasta
• Käännettävä molempiin suuntiin kiristämistä varten
• Mikrometrin asteikko ja kaksoisasteikko Nm:lle ja lbf-ft:lle
• Kapea rakenne ahtaissa tiloissa työskentelyä varten
• Huomautus: Saatavilla vuoden 2026 toisella puoliskolla


