CIMCO - Momenttiavain - VDE-momenttisarja 3/8,20-os

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 setti
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4021103138021
Sähkönumero
6431639
Toimittajan tuotenumero
112847
Tukkuerä
1
20-osainen VDE-vääntömomenttiavainsarja, jossa on CTW-VDE 50, 3/8 tuuman kaksisuuntainen räikkä, jatkokappaleet ja kuusiokoloavainkärjet.
20-osainen VDE-vääntömomenttiavainsarja, jossa on CTW-VDE 50, 3/8 tuuman kaksisuuntainen räikkä, jatkokappaleet ja kuusiokoloavainkärjet. VDE-vääntömomentti-hylsysarja 3/8 tuumaa, 20-osainen, yhdistää VDE-vääntömomenttiavaimen sopivaan eristettyyn hylsyjärjestelmään. Siksi sarja sopii erityisen hyvin sähköasentajille, jotka tarvitsevat määriteltyjä vääntömomentteja ja sopivia hylsyjä järjestyksessä olevassa kokonaisjärjestelmässä. L-BOXX-laatikossa oleva kokoonpano helpottaa järjestystä liikkuvassa käytössä, työpajalla tai rakennustyömaalla. Sisältö: VDE-vääntömomenttiavain CTW-VDE 50 | VDE-kääntöräikkä 3/8“ | VDE-jatke 90, 170 mm | VDE-hylsy 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 22 mm
20-osainen VDE-vääntömomenttiavainsarja, jossa on CTW-VDE 50, 3/8 tuuman kaksisuuntainen räikkä, jatkokappaleet ja kuusiokoloavainkärjet. VDE-vääntömomentti-hylsysarja 3/8 tuumaa, 20-osainen, yhdistää VDE-vääntömomenttiavaimen sopivaan eristettyyn hylsyjärjestelmään. Siksi sarja sopii erityisen hyvin sähköasentajille, jotka tarvitsevat määriteltyjä vääntömomentteja ja sopivia hylsyjä järjestyksessä olevassa kokonaisjärjestelmässä. L-BOXX-laatikossa oleva kokoonpano helpottaa järjestystä liikkuvassa käytössä, työpajalla tai rakennustyömaalla. Sisältö: VDE-vääntömomenttiavain CTW-VDE 50 | VDE-kääntöräikkä 3/8“ | VDE-jatke 90, 170 mm | VDE-hylsy 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 22 mm


