CIMCO - Momenttiavain - VDE-momenttisarja CTS,9-os

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 setti
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4021103138045
Sähkönumero
6431632
Toimittajan tuotenumero
115168
Tukkuerä
1
VDE-vääntömomenttiruuvimeisselisarja CTS-VDE 6, 2 kpl, 1–6 Nm, 9-osainen
VDE-sertifioitu vääntömomenttiruuvimeisseli, jossa on säädettävä vääntömomentti 1–6 Nm, ±6 %:n toleranssi, mikrometrin asteikko ja 9,1 mm:n vaihdettavien terien järjestelmä. VDE-vääntömomenttiruuvimeisseli CTS-VDE 6 Set 2 on suunniteltu sähköasentajille ja muille ammattilaisille, joiden on kiristettävä sähkölaitteistojen ruuviliitoksia tarkasti ja standardien mukaisesti. Tarkasti luettavan mikrometrin asteikon ansiosta haluttu vääntömomentti voidaan säätää tarkasti, ja liukukytkinjärjestelmä suojaa luotettavasti ylikuormitukselta. VDE-eristyksen ansiosta työkalu sopii sähkölaitteistojen töihin, joissa turvallisuus, toistettavuus ja siistit asennustulokset ovat etusijalla. Sisältö: Vaihtokärjet 3,0 / 4,0 mm | PH 1 / PH 2 | PZ 1 / PZ 2 | PZ FL1 / PZ FL2
VDE-sertifioitu vääntömomenttiruuvimeisseli, jossa on säädettävä vääntömomentti 1–6 Nm, ±6 %:n toleranssi, mikrometrin asteikko ja 9,1 mm:n vaihdettavien terien järjestelmä. VDE-vääntömomenttiruuvimeisseli CTS-VDE 6 Set 2 on suunniteltu sähköasentajille ja muille ammattilaisille, joiden on kiristettävä sähkölaitteistojen ruuviliitoksia tarkasti ja standardien mukaisesti. Tarkasti luettavan mikrometrin asteikon ansiosta haluttu vääntömomentti voidaan säätää tarkasti, ja liukukytkinjärjestelmä suojaa luotettavasti ylikuormitukselta. VDE-eristyksen ansiosta työkalu sopii sähkölaitteistojen töihin, joissa turvallisuus, toistettavuus ja siistit asennustulokset ovat etusijalla. Sisältö: Vaihtokärjet 3,0 / 4,0 mm | PH 1 / PH 2 | PZ 1 / PZ 2 | PZ FL1 / PZ FL2


