Etusivu

CIMCO - Päätehylsypihti 0.5-2.5mm2 - 101906 CIMCO

Cimco International GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu - pääteholkki

  • Puristusmuoto - pistemäinen puristus

  • Poikkipinta-ala - 0.5...2.5 mm²

  • Toteutus/toimintatapa - mekaaninen

  • Puristuspää vaihdettavissa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4021103019061

Sähkönumero

6406073

Toimittajan tuotenumero

101906

Tukkuerä

1

Soveltuu:

pääteholkki

Puristusmuoto:

pistemäinen puristus

Poikkipinta-ala:

0.5...2.5 mm²

Toteutus/toimintatapa:

mekaaninen

Puristuspää vaihdettavissa:

ei

Pituus:

150 mm

Lukituksella (mekaaniset työkalut):

ei

Automaattipalautuksella:

ei