CIMCO - Pihtilajitelma - 1000V VDE Upotuseristys, 4kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4021103080023
Sähkönumero
6459808
Toimittajan tuotenumero
108002
Tukkuerä
1
Turvapihtien lajitelma, kahvat kaksinkertaisella dip-pinnoitteella,puhelinpihdit suorat 200 mm, yhdistelmäpihdit 185 mm, sivuleikkuri 160mm ja kuorintapihdit 160 mm.


