CIMCO - Puh.asentajan pihdit 200mm - 100216 CIMCO

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Muoto - suora
Pituus - 200 mm
Eristetty - kyllä
Kädensijan grippi - 2-komponentti
Kipinöimätön malli - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410064584202
Sähkönumero
6458420
Toimittajan tuotenumero
100216
Tukkuerä
1
Muoto:
suora
Pituus:
200 mm
Eristetty:
kyllä
Kädensijan grippi:
2-komponentti
Kipinöimätön malli:
ei
Jännitesuojattu 1000 V:
kyllä
Puristussuojalla:
kyllä


