CIMCO - Pur.pihti keng/jatk 0.75-16mm2 - 101902 CIMCO

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - kaapelikengille ja -liittimille
Puristusmuoto - pistemäinen puristus
Poikkipinta-ala - 0.75...16 mm²
Toteutus/toimintatapa - mekaaninen
Puristuspää vaihdettavissa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4021103019023
Sähkönumero
6406074
Toimittajan tuotenumero
101902
Tukkuerä
1
Soveltuu:
kaapelikengille ja -liittimille
Puristusmuoto:
pistemäinen puristus
Poikkipinta-ala:
0.75...16 mm²
Toteutus/toimintatapa:
mekaaninen
Puristuspää vaihdettavissa:
ei
Pituus:
325 mm
Lukituksella (mekaaniset työkalut):
kyllä
Automaattipalautuksella:
ei


