CIMCO - Puristuspakka - Kaapelikengät 120mm² laaja

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tyyppi - suora
Leveys - 147 mm
Korkeus - 57 mm
Läpivientireikien määrä - 10
Materiaali - kumi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
36 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4021103059548
Sähkönumero
6459682
Toimittajan tuotenumero
105954
Tukkuerä
1
Tyyppi:
suora
Leveys:
147 mm
Korkeus:
57 mm
Läpivientireikien määrä:
10
Materiaali:
kumi
Malli / Tyyppi:
kalvosuoja
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Paksuus:
31 mm
Sopii kaapelihalkaisijoille:
7...30 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Puristusmuotti eristämättömille kaapelikengille, 120mm²,tynnyrimuotoinen, laaja. Sopii erilaisiin (akkukäyttöisiin) hydraulisiintyökaluihin, esim. CimPress 400 (CIMCO-artikkelinumerolla 106665)


