CIMCO - Puristuspihdit - Economy RJ45 8nap

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - moninaisiin tarkoituksiin
Puristusmuoto - muu
Toteutus/toimintatapa - mekaaninen
Puristuspää vaihdettavissa - kyllä
Pituus - 290 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4021103061183
Sähkönumero
6459717
Toimittajan tuotenumero
106118
Tukkuerä
1
Soveltuu:
moninaisiin tarkoituksiin
Puristusmuoto:
muu
Toteutus/toimintatapa:
mekaaninen
Puristuspää vaihdettavissa:
kyllä
Pituus:
290 mm
Lukituksella (mekaaniset työkalut):
kyllä
Mukana toimitettavien puristuspäiden määrä:
1
Automaattipalautuksella:
kyllä


