CIMCO - Puristuspihdit - Eristämättömät litteät holkit

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - kaapelikengille ja -liittimille
Puristusmuoto - rullauspuristus (kutistava)
Poikkipinta-ala - 0.25...6 mm²
Toteutus/toimintatapa - mekaaninen
Puristuspää vaihdettavissa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4021103042083
Sähkönumero
6458849
Toimittajan tuotenumero
104208
Tukkuerä
1
Soveltuu:
kaapelikengille ja -liittimille
Puristusmuoto:
rullauspuristus (kutistava)
Poikkipinta-ala:
0.25...6 mm²
Toteutus/toimintatapa:
mekaaninen
Puristuspää vaihdettavissa:
ei
Pituus:
300 mm
Lukituksella (mekaaniset työkalut):
kyllä
Automaattipalautuksella:
ei


