CIMCO - Puristuspihdit - Eristetyille kaapelikengille

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - kaapelikengille ja -liittimille
Puristusmuoto - ovaalipuristus
Poikkipinta-ala - 0.5...6 mm²
Toteutus/toimintatapa - mekaaninen
Puristuspää vaihdettavissa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4021103019160
Sähkönumero
6458741
Toimittajan tuotenumero
101916
Tukkuerä
1
Soveltuu:
kaapelikengille ja -liittimille
Puristusmuoto:
ovaalipuristus
Poikkipinta-ala:
0.5...6 mm²
Toteutus/toimintatapa:
mekaaninen
Puristuspää vaihdettavissa:
kyllä
Pituus:
220 mm
Lukituksella (mekaaniset työkalut):
kyllä
Mukana toimitettavien puristuspäiden määrä:
1
Automaattipalautuksella:
ei


