CIMCO - Puristuspihdit - Eristetyille kaapelikengille

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - kaapelikengille ja -liittimille
Puristusmuoto - ovaalipuristus
Poikkipinta-ala - 10...16 mm²
Toteutus/toimintatapa - mekaaninen
Puristuspää vaihdettavissa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4021103019184
Sähkönumero
6458742
Toimittajan tuotenumero
101918
Tukkuerä
1
Soveltuu:
kaapelikengille ja -liittimille
Puristusmuoto:
ovaalipuristus
Poikkipinta-ala:
10...16 mm²
Toteutus/toimintatapa:
mekaaninen
Puristuspää vaihdettavissa:
ei
Pituus:
215 mm
Lukituksella (mekaaniset työkalut):
kyllä
Automaattipalautuksella:
ei


