CIMCO - Puristuspihdit - Kaapelikengät 0,1-16mm²

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - kaapelikengille ja -liittimille
Puristusmuoto - pykälä
Poikkipinta-ala - 0.1...16 mm²
Toteutus/toimintatapa - mekaaninen
Puristuspää vaihdettavissa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4021103042045
Sähkönumero
6458827
Toimittajan tuotenumero
104204
Tukkuerä
1
Soveltuu:
kaapelikengille ja -liittimille
Puristusmuoto:
pykälä
Poikkipinta-ala:
0.1...16 mm²
Toteutus/toimintatapa:
mekaaninen
Puristuspää vaihdettavissa:
ei
Pituus:
300 mm
Lukituksella (mekaaniset työkalut):
kyllä
Automaattipalautuksella:
ei



