CIMCO - Puristuspihdit - Kaapelikengät 10-35mm²

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - moninaisiin tarkoituksiin
Puristusmuoto - pistemäinen puristus
Poikkipinta-ala - 10...35 mm²
Toteutus/toimintatapa - mekaaninen
Puristuspää vaihdettavissa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4021103061466
Sähkönumero
6459734
Toimittajan tuotenumero
106146
Tukkuerä
1
Soveltuu:
moninaisiin tarkoituksiin
Puristusmuoto:
pistemäinen puristus
Poikkipinta-ala:
10...35 mm²
Toteutus/toimintatapa:
mekaaninen
Puristuspää vaihdettavissa:
ei
Pituus:
325 mm
Lukituksella (mekaaniset työkalut):
kyllä
Mukana toimitettavien puristuspäiden määrä:
1
Automaattipalautuksella:
ei



