CIMCO - Puristuspihdit - Kaapelikenkäp. 25-150mm² DIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - kaapelikengille ja -liittimille
Puristusmuoto - kuusio
Poikkipinta-ala - 25...150 mm²
Toteutus/toimintatapa - mekaaninen
Puristuspää vaihdettavissa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4021103018880
Sähkönumero
6458703
Toimittajan tuotenumero
101888
Tukkuerä
1
Soveltuu:
kaapelikengille ja -liittimille
Puristusmuoto:
kuusio
Poikkipinta-ala:
25...150 mm²
Toteutus/toimintatapa:
mekaaninen
Puristuspää vaihdettavissa:
ei
Pituus:
650 mm
Lukituksella (mekaaniset työkalut):
ei
Automaattipalautuksella:
ei


