CIMCO - Puristuspihdit - Kaapelikenkäpuristin 16-95mm²

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Puristusmuoto:
kuusioPoikkipinta-ala:
16...95 mm²Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - kaapelikengille ja -liittimille
Puristusmuoto - kuusio
Poikkipinta-ala - 16...95 mm²
Toteutus/toimintatapa - mekaaninen
Puristuspää vaihdettavissa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4021103018842
Sähkönumero
6458697
Toimittajan tuotenumero
101884
Tukkuerä
1
Soveltuu:
kaapelikengille ja -liittimille
Puristusmuoto:
kuusio
Poikkipinta-ala:
16...95 mm²
Toteutus/toimintatapa:
mekaaninen
Puristuspää vaihdettavissa:
ei
Pituus:
530 mm
Lukituksella (mekaaniset työkalut):
ei
Automaattipalautuksella:
ei


