Etusivu

CIMCO - Puristuspihdit - Kaapelikenkäpuristin 6-50mm² D

Cimco International GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Puristusmuoto:

kuusio
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmuu
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotpykälä

Poikkipinta-ala:

6...50 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10...120 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16...95 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50...120 mm²

Pituus:

390 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot430 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot530 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot600 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot650 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot652 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot970 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu - kaapelikengille ja -liittimille

  • Puristusmuoto - kuusio

  • Poikkipinta-ala - 6...50 mm²

  • Toteutus/toimintatapa - mekaaninen

  • Puristuspää vaihdettavissa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4021103018835

Sähkönumero

6458693

Toimittajan tuotenumero

101883

Tukkuerä

1

Soveltuu:

kaapelikengille ja -liittimille

Puristusmuoto:

kuusio

Poikkipinta-ala:

6...50 mm²

Toteutus/toimintatapa:

mekaaninen

Puristuspää vaihdettavissa:

ei

Pituus:

390 mm

Lukituksella (mekaaniset työkalut):

ei

Automaattipalautuksella:

ei

Puristustyökalu Kaapelikenkäpuristin, Puristusalue 6-50mm²,DIN-standardin mukainen kuusikulmainen puristusmalli