Verkkokaupassamme on lauantaina 23.5.2026 huoltokatko. Huoltokatkon aikana verkkokaupan toiminnassa voi esiintyä häiriöitä.

Etusivu

CIMCO - Puristuspihdit - Kaapelikenkäpuristin 6-50mm² W

Cimco International GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Puristusmuoto:

muu
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkuusio
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotpykälä

Poikkipinta-ala:

6...50 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10...120 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16...95 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50...120 mm²

Pituus:

430 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot390 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot530 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot600 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot650 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot652 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot970 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu - kaapelikengille ja -liittimille

  • Puristusmuoto - muu

  • Poikkipinta-ala - 6...50 mm²

  • Toteutus/toimintatapa - mekaaninen

  • Puristuspää vaihdettavissa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4021103096239

Sähkönumero

6458711

Toimittajan tuotenumero

101890

Tukkuerä

1

Soveltuu:

kaapelikengille ja -liittimille

Puristusmuoto:

muu

Poikkipinta-ala:

6...50 mm²

Toteutus/toimintatapa:

mekaaninen

Puristuspää vaihdettavissa:

ei

Pituus:

430 mm

Lukituksella (mekaaniset työkalut):

ei

Automaattipalautuksella:

ei

Puristustyökalu Kaapelikenkäpuristin, Puristusalue 6-50mm²,WM-puristimen muotoinen