CIMCO - Puristuspihdit - Kaapelikorvakkeet 120-240mm²


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - kaapelikengille ja -liittimille
Puristusmuoto - pykälä
Poikkipinta-ala - 120...240 mm²
Toteutus/toimintatapa - mekaaninen
Puristuspää vaihdettavissa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4021103018743
Sähkönumero
6458688
Toimittajan tuotenumero
101874
Tukkuerä
1
Soveltuu:
kaapelikengille ja -liittimille
Puristusmuoto:
pykälä
Poikkipinta-ala:
120...240 mm²
Toteutus/toimintatapa:
mekaaninen
Puristuspää vaihdettavissa:
ei
Pituus:
975 mm
Lukituksella (mekaaniset työkalut):
ei
Automaattipalautuksella:
ei